| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae41890 Herst.-Nr.: 41890 EAN/GTIN: 4012314301243 |
| | |
|
| | |
| Kränzle Bodenwäscher Round Cleaner UFO 350 mm lang mit Stecksystem D12 und Düse 55. Der KRÄNZLE Round Cleaner UFO Edelstahl mit Steckkupplung ist ein ideales Zubehörgerät für Deinen Kränzle Hochdruckreiniger. Der Edelstahl Round Cleaner ist ideal für müheloses und spritzgeschütztes Reinigen von befestigten Flächen, wie Einfahrten, Gehwegen, Terrassen, sowie senkrechter Flächen, wie Fassaden, Schiffswände etc. Produktbeschreibung: - 3 Lenkrollen
- Steckkupplung: D12
- Edelstahl
- Düsensystem 055
- max. Temperatur: 60°C
Hinweis: - Nicht passend für Kränzle Hobby-Geräte, nicht passend für K1050-Serie oder X A-Serie.
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 350 mm | Typ: | Bodenwäscher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 300 mm, 350 mm, Kränzle, Round Cleaner, spritzgeschützt Reinigen, UFO |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 229,89* | € 274,02* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,14* | € 274,03* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,51* | € 291,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|