Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch grau NW 6, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch blau NW 6, 10 m
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch blau NW 6, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-krae434162
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     434162
EAN/GTIN:
     4012314014419
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Lebensmittelschlauch
hochdruckreinigerschlauch 10 m nw 6

Kränzle Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

Produktbeschreibung:

  • mit Stahlgewebe-Einlage, 1-lagig
  • Verschraubung M22x1.5 IG, beidseitig
  • mit Knickschutz
  • abriebfeste Schlauchaußendecke
  • Gewebeeinlage SN: 1
  • Tempereatur max 100°C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
210 bar
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Nennweite:
6 mm
Typ:
Hochdruckschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 77,09*
€ 96,32*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 77,05*
€ 96,33*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,66*
€ 118,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
41081
ab € 104,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.