Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 12/130 TS 130bar Steck D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 12/130 TS 130bar Steck D12
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 12/130 TS 130bar Steck D12
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 12/130 TS 130bar Steck D12, Rückseite
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 12/130 TS 130bar Steck D12, Set
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 12/130 TS 130bar Steck D12, Lanzen
Artikel-Nr.:
     415-krae600180
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     600180
EAN/GTIN:
     4012314300611
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
kaltwasser-hochdruckreiniger 130bar
hochdruckreiniger kaltwasser

Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 12 / 130 TS mit Schnellwechsel-Stecksystem D12 und Reinigungsmittelansaugung.Die tragbaren Kränzle Hochdruckreiniger überzeugen durch ihre handliche, kompakte Bauform und ihre robuste Alltagstauglichkeit.

Produktbeschreibung:

  • für den professionellen Dauereinsatz konzipiert
  • handlicher Tragegriff
  • platzsparende und kompakte Bauform
  • Totalstop-System zur Entlastung der Hochdruckpumpe
  • Druckregulierung: Arbeitsdruck stufenlos regelbar
  • langsam laufender, leiser und langlebiger Elektromotor
  • leisestes Profigerät seiner Klasse
  • Reinigungsmittelansaugung
  • Düsengröße Flachstrahl: 042 Vario-Jet
  • mit Schnellwechsel-Stecksystem D12

Technische Daten:

  • Düsengröße Flachstrahl: 042
  • Düsengröße Turbokiller: 042
  • elektrischer Anschlußwert: 13,5 A / 50 Hz
  • Leistungsabgabe: 2,2 kW
  • Netzanschlusskabel: 5 m
  • Direktansaugung Ansaughöhe: 1,5 m
  • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m

Lieferumfang:

  • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, DN 6, Art.-Nr. 43416
  • Sicherheitsabschaltpistole Starlet 4 Art-Nr.12525
  • Lanze mit Regeldüse Art-Nr. 12435-M20042
  • Schmutzkillerlanze Art-Nr. 12438-042

Einsatzgebiete:

  • Privathaushalte, Gebäudereinigung, Haus und Garten
  • Handwerk
  • Öffentlicher Dienst und Baugewerbe
  • Sanitär und Lebensmittelbranche
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 - 130 bar
Breite:
240 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Gewicht:
31 kg
Höhe:
320 mm
Länge:
500 mm
Leistung:
2900 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Überdruck:
145 bar
Wasserleistung:
11 l/min
Weitere Suchbegriffe: HD-Serie, Hochdruckreiniger, Kaltwasserreiniger, Kränzle, reingen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.047,93*
€ 1.153,82*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,40*
€ 1.161,34*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,20*
€ 1.175,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,34*
€ 1.381,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,40*
€ 1.316,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.078,04*
€ 1.282,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.049,67*
€ 1.249,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,18*
€ 1.174,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,19*
€ 1.158,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,40*
€ 1.132,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
12436-M20042
ab € 36,05*
Zubehör
Josef Kränzle
41891
ab € 207,06*
Zubehör
Josef Kränzle
12525
ab € 75,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.