| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay0009100 Herst.-Nr.: 9100 EAN/GTIN: 4035209977880 |
| |
|
| | |
| Layher Erweiterung-Kits zum Anbau von Konsolenablageflächen für Uni Standard und Uni Breit Gerüste Poduktbeschreibung: - geeignet für Uni Standard oder Uni Breit Gerüste
- nachträgliche Montage am fertigen Gerüst möglich
- einfach und schnelle Verbreiterung der Arbeitsfläche um bis zu 1,50 m
Technische Daten: - zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² Gerüstgruppe 2
Lieferumfang: - 2 Geländer 2,85 m - Art.-Nr. lay1205.285
- 1 Belagbrücke 2850 mm - Art.-Nr. lay1241.285
- 4 Federstecker - Art.-Nr. lay1250.000
- 2 Standleiter 75/4 -1000 mm - Art.-Nr. lay1297.004
- 1 Zwischenbelag - Art.-Nr. lay1339.285
- 2 Alu-Konsole 750 mm - Art.-Nr. lay1341.075
- 2 Stirnbordbrett 750 mm - Art.-Nr. lay1238.075
Hinweis: - Die Anzahl der erforderichen Ballastgewichte sind der Auffbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.
Weitere Informationen: | | passend für: | Uni Standard/Breit | Typ: | Zubehör Layher allgemein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 994,53* | € 1.108,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 967,54* | € 1.114,1324* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,10* | € 1.147,78* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.094,47* | € 1.344,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|