Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x6 Sprossen
Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x6 Sprossen
Schiebeleiter TOPIC 1035 Demonstration
Artikel-Nr.:
     415-lay1035006
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1035006
EAN/GTIN:
     4035209004128
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Produktbeschreibung:

  • sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch aufsetzhaken
  • Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
  • Ober- und Unterleiter sind getrennt verwendbar
  • innovatives Holmprofil - verwindungssteif durch großen Vorwulst
  • Dreikant-Sprossen und Holme aus hochfester Aluminium-Legierung, 4-fach miteinander verpresst für maximale Tragfähigkeit
  • hohe Trittsicherheit durch geriffelte Sprossen mit 30 mm breiter Trittfläche
  • mit Combigrip-Leiternfuß
  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Gewicht:
7,6 kg
Holmhöhe:
64 mm
Länge:
2,85 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
2 x 6
Standhöhe:
1,80 m
Typ:
Schiebeleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,17*
€ 198,69*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 162,72*
€ 202,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,11*
€ 222,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,46*
€ 223,95*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,45*
€ 276,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,18*
Zubehör
Layher
1016103
ab € 81,19*
Zubehör
Layher
1016763
ab € 81,39*
Zubehör
Layher
6492015
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.