| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1035008 Herst.-Nr.: 1035008 EAN/GTIN: 4035209004135 |
| | |
|
| | |
| Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen. Produktbeschreibung: - sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch aufsetzhaken
- Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- Ober- und Unterleiter sind getrennt verwendbar
- innovatives Holmprofil - verwindungssteif durch großen Vorwulst
- Dreikant-Sprossen und Holme aus hochfester Aluminium-Legierung, 4-fach miteinander verpresst für maximale Tragfähigkeit
- hohe Trittsicherheit durch geriffelte Sprossen mit 30 mm breiter Trittfläche
- mit Combigrip-Leiternfuß
- Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen: | | Breite: | 438 mm | Gewicht: | 12,5 kg | Holmhöhe: | 64 mm | Länge: | 3,80 m | Sprossenabstand: | 280 mm | Sprossenanzahl: | 2 x 8 | Standhöhe: | 2,65 m | Typ: | Schiebeleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,25* | € 256,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 212,34* | € 261,06* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,30* | € 277,76* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,30* | € 279,48* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,20* | € 334,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|