Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x8 Sprossen
Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x8 Sprossen
Schiebeleiter TOPIC 1035 Demonstration
Artikel-Nr.:
     415-lay1035010
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1035010
EAN/GTIN:
     4035209004142
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Produktbeschreibung:

  • sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch aufsetzhaken
  • Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
  • Ober- und Unterleiter sind getrennt verwendbar
  • innovatives Holmprofil - verwindungssteif durch großen Vorwulst
  • Dreikant-Sprossen und Holme aus hochfester Aluminium-Legierung, 4-fach miteinander verpresst für maximale Tragfähigkeit
  • hohe Trittsicherheit durch geriffelte Sprossen mit 30 mm breiter Trittfläche
  • mit Combigrip-Leiternfuß
  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Gewicht:
14,6 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge:
4,80 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
2 x 10
Standhöhe:
3,70 m
Typ:
Schiebeleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,67*
€ 291,71*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 238,64*
€ 299,5579*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,35*
€ 303,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,97*
€ 312,95*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,72*
€ 377,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,13*
€ 448,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,06*
€ 416,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 340,84*
€ 405,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,17*
Zubehör
Layher
1016103
ab € 81,38*
Zubehör
Layher
1016763
ab € 81,41*
Zubehör
Layher
6492015
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.