Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x16 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x16 Sprossen
Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x16 Sprossen
Schiebeleiter TOPIC 1035 Demonstration
Artikel-Nr.:
     415-lay1035016
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1035016
EAN/GTIN:
     4035209004173
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Produktbeschreibung:

  • sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch aufsetzhaken
  • Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
  • Ober- und Unterleiter sind getrennt verwendbar
  • innovatives Holmprofil - verwindungssteif durch großen Vorwulst
  • Dreikant-Sprossen und Holme aus hochfester Aluminium-Legierung, 4-fach miteinander verpresst für maximale Tragfähigkeit
  • hohe Trittsicherheit durch geriffelte Sprossen mit 30 mm breiter Trittfläche
  • mit Combigrip-Leiternfuß
  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Gewicht:
24,6 kg
Holmhöhe:
100 mm
Länge:
8,00 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
2 x 16
Standhöhe:
6,60 m
Typ:
Schiebeleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,47*
€ 499,60*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 403,12*
€ 500,1473*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,06*
€ 500,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,68*
€ 519,06*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,41*
€ 598,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,94*
€ 712,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,74*
€ 675,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 553,19*
€ 658,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 538,64*
€ 640,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,67*
€ 613,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,53*
€ 600,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,41*
€ 546,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,15*
Zubehör
Layher
1016103
ab € 81,41*
Zubehör
Layher
1016763
ab € 81,32*
Zubehör
Layher
6492015
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.