| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1038203 Herst.-Nr.: 1038203 EAN/GTIN: 4035209215029 |
| | |
|
| | |
| Die Holzstehleiter TOPIC 1038 ist die klassische Handwerkerleiter - solide, robust und langlebig. Produktbeschreibung: - beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche
- Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder
- robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
- Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
- Holme aus massivem Rotkiefernholz
- Sprossen aus stabilem Buchenholz
- dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung durch spezielle Vierkantzapfen und einem besonderen Verklebeverfahren
- Standhöhe: maximal 3. Sprosse von oben
Weitere Informationen: | | Breite: | 470 mm | Gewicht: | 5,7 kg | Holmhöhe: | 65 mm | Länge: | 0,95 m | Sprossenabstand: | 280 mm | Sprossenanzahl: | 2 x 3 | Standhöhe: | 0,3 m | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 42,12* | € 60,1041* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,32* | € 63,74* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,42* | € 83,14* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 83,07* | € 118,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|