Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungslasche Kupferbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungslasche Kupferbraun
Verbindungslasche Kupferbraun
Artikel-Nr.:
     415-lay1049103
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1049103
EAN/GTIN:
     4035209960516
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitern-Verbindungssatz

Produktbeschreibung:

  • Verbindungslasche inklusive Schrauben
  • Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
kupferbraun
Gewicht:
0,5 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
200 mm
Typ:
Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 20,06*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 14,15*
€ 20,16*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,79*
€ 33,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1049003
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.