Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungslasche Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungslasche Anthrazitgrau
Verbindungslasche Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     415-lay1049303
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1049303
EAN/GTIN:
     4035209960653
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitern-Verbindungssatz

Produktbeschreibung:

  • Verbindungslasche inklusive Schrauben
  • Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
0,5 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
200 mm
Typ:
Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 19,99*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 14,14*
€ 20,09*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,78*
€ 33,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1049003
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.