Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzanlegeleiter 1052, 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzanlegeleiter 1052, 8 Sprossen
Holzanlegeleiter 1052, 8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1052206
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1052206
EAN/GTIN:
     4035209215340
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter

Die Holzanlegeleiter 1052 ist eine einfache, robuste und edle Leiter. Die Holme sind aus massiven Rotkiefernholz und die Sprossen aus stabilen Buchenholz gefertigt. Die speziellen Vierkantzapfen sorgen in Verbindung mit einem besonderen Verklebeverfahren für eine dauerhaft unlösbare Verbindung von Holm und Sprossen.

Produktbeschreibung:

  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Gewicht:
5,5 kg
Holmhöhe:
65 mm
Länge:
1,90 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
6
Standhöhe:
0,80 m
Typ:
Anlegeleiter
Weitere Suchbegriffe: holzleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 42,17*
€ 59,6662*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 82,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 96,67*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,04*
€ 114,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016052
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.