Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenstehleiter 1061, 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenstehleiter 1061, 5 Sprossen
Treppenstehleiter 1061, 5 Sprossen
Treppenstehleiter 1061 Demonstration
Artikel-Nr.:
     415-lay1061005
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1061005
EAN/GTIN:
     4035209219188
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter 1061 ist der Ausgleich von Unebenheiten im Gelände oder im Treppenhaus kein Problem. Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht bedienbar. Die Holmverlängerungen haben auf einer Seite einen Verstellbereich von 44 cm und auf der anderen Seite von 102 cm.

Produktbeschreibung:

  • robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung
  • Standhöhe: maximal 3. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
510 mm
Gewicht:
13,3 kg
Holmhöhe:
64 mm
Länge:
1,55 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
2 x 5
Standhöhe:
0,8 m
Typ:
Stehleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,88*
€ 343,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,43*
€ 365,40*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 295,01*
€ 372,1515*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,54*
€ 448,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,75*
€ 534,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,46*
€ 506,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 403,64*
€ 480,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,41*
€ 459,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,86*
€ 448,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,54*
€ 399,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016003
ab € 35,64*
Zubehör
Layher
1016014
ab € 33,71*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.