Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Topic 1064 einseitig begehbar, 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter Topic 1064 einseitig begehbar, 9 Stufen
Stufenstehleiter Topic 1064 einseitig begehbar, 9 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1064009
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1064009
EAN/GTIN:
     4035209337899
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium. Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder dienen als Spreizsicherung.

Produktbeschreibung:

  • einseitig begehbar
  • Ablageschale aus Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Gewicht:
13,2 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge:
2,95 m
Standhöhe:
2,1 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
9
Stufenbreite:
80 mm
Typ:
Stehleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,94*
€ 331,81*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 265,46*
€ 332,3989*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,30*
€ 334,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,43*
€ 353,22*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,60*
€ 394,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,04*
€ 468,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,94*
€ 447,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,98*
€ 395,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016092
ab € 26,14*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.