| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1126406 Herst.-Nr.: 1126406 EAN/GTIN: 4035209406755 |
| |
|
| | |
| Die Alu-Treppe mit Plattform ist montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.. Produktbeschreibung: - schnelle und einfache Montage dank vormontierten gelieferten Baugruppen
- hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip
- BG Bau gefördert – 50 % der Anschaffungskosten bis maximal 750,– €
- geriffelte Stufen aus Aluminium
- Handläufe und Geländer aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Alugussin orange pulverbeschichtet
- max. Standhöhe: 3,84 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Plattformlänge: 0,60 m
- Befestigungswinkel Bohrung: 9 mm
Lieferumfang: Hinweis: - Das Treppengeländer kann wahlweise links oder rechts montiert werden. Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 1670 mm | Gewicht: | 33,0 kg | Neigung: | 45° | Standhöhe: | 1,20 m | Stufenanzahl: | 6 | Stufenbreite: | 60 mm | Typ: | Treppe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.377,67* | € 1.563,97* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.377,13* | € 1.570,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.373,88* | € 1.608,6989* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.405,76* | € 1.771,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|