| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1136403 Herst.-Nr.: 1136403 EAN/GTIN: 4035209407356 |
| |
|
| | |
| Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten. Produktbeschreibung: - schnelle und einfache Montagedank vormontierten gelieferten Baugruppen
- hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip
- BG Bau gefördert – 50 % der Anschaffungskosten bis maximal 750,– €
- geriffelte Stufen aus Aluminium
- Traverse für sicheren Stand (Maße siehe Tabelle Fahrwerksbreite)
- wird im komplett montierten Zustand ausgeliefert
- max. Stanhöhe: 3,84 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Plattformlänge: 0,60 m
Lieferumfang: Hinweis: - Treppengeländer beidseitig an der Treppe, beidseitige Plattformgeländer sowie dem jeweiligen Stirngeländer. Die Einzelteile können je nach örtlicher Gegebenheit montiert oder demontiert werden, z. B. bei stirnseitigem oder seitlichem Überstieg auf anliegende Objekte. Dabei ist die DIN EN ISO 14122-3 zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens ein einseitiges Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 1230 mm | Gewicht: | 54,9 kg | Neigung: | 45° | Standhöhe: | 0,60 m | Stufenanzahl: | 3 | Stufenbreite: | 60 mm | Typ: | Podesttreppe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.670,02* | € 1.869,81* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.625,39* | € 1.878,78* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.698,37* | € 1.892,34* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.773,69* | € 1.963,76* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.816,30* | € 2.222,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|