Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wartungsbühne 113 45°, Stufenbreite 0,8 m 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wartungsbühne 113 45°, Stufenbreite 0,8 m 3 Stufen
Alu-Wartungsbühne 113 45°, Stufenbreite 0,8 m 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1138403
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1138403
EAN/GTIN:
     4035209407615
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter

Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten.

Produktbeschreibung:

  • schnelle und einfache Montagedank vormontierten gelieferten Baugruppen
  • hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip
  • BG Bau gefördert – 50 % der Anschaffungskosten bis maximal 750,– €
  • geriffelte Stufen aus Aluminium
  • Traverse für sicheren Stand (Maße siehe Tabelle Fahrwerksbreite)
  • wird im komplett montierten Zustand ausgeliefert
  • max. Stanhöhe: 3,84 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
  • Plattformlänge: 0,60 m

Lieferumfang:

  • umlaufende Geländer

Hinweis:

  • Treppengeländer beidseitig an der Treppe, beidseitige Plattformgeländer sowie dem jeweiligen Stirngeländer. Die Einzelteile können je nach örtlicher Gegebenheit montiert oder demontiert werden, z. B. bei stirnseitigem oder seitlichem Überstieg auf anliegende Objekte. Dabei ist die DIN EN ISO 14122-3 zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens ein einseitiges Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.
Weitere Informationen:
Ausladung:
1230 mm
Gewicht:
58,7 kg
Neigung:
45°
Standhöhe:
0,60 m
Stufenanzahl:
3
Stufenbreite:
80 mm
Typ:
Podesttreppe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.694,14*
€ 1.889,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.637,38*
€ 1.898,37*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.725,71*
€ 1.912,09*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.786,37*
€ 1.984,30*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.836,97*
€ 2.245,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.245,87*
€ 2.672,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.145,82*
€ 2.553,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.090,79*
€ 2.488,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.035,77*
€ 2.422,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,66*
€ 2.271,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.875,82*
€ 2.232,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,97*
€ 2.185,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1138603
ab € 1.613,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.