Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Übergang 114 60° Stufenbreite 0,6 m, 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Übergang 114 60° Stufenbreite 0,6 m, 9 Stufen
Alu-Übergang 114 60° Stufenbreite 0,6 m, 9 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1146609
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1146609
EAN/GTIN:
     4035209408018

Der Alu-Übergäng stationär ist für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw..

Produktbeschreibung:

  • schnelle und einfache Montage dank vormontierten gelieferten Baugruppen
  • hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip
  • Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß
  • geriffelte Stufen aus Aluminium
  • Handläufe und Geländer aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Alugussin orange pulverbeschichtet
  • nur Geländer müssen vor Ort montiert werden
  • lichte Weite: 0,65 m
  • Plattformlänge: 0,80 m
  • Befestigungswinkel Bohrung: 9 mm

Lieferumfang:

  • 1 einseitiges Treppengeländer
  • 1 Plattformgeländer

Hinweis:

  • Die Geländer können wahlweise links oder rechts montiert werden. Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.
  • Alu-Übergänge müssen unbedingt am Boden (z. B. verdübelt) befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausladung:
3180 mm
Gewicht:
75,2 kg
Neigung:
60°
Standhöhe:
2,16 m
Stufenanzahl:
9
Stufenbreite:
600 mm
Typ:
Überstieg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.183,36*
€ 2.427,75*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.191,21*
€ 2.439,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.267,58*
€ 2.590,1687*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.274,59*
€ 2.806,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.806,19*
€ 3.339,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.673,58*
€ 3.181,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.605,03*
€ 3.099,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.536,47*
€ 3.018,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.371,71*
€ 2.822,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.330,35*
€ 2.773,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.274,59*
€ 2.706,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1146406
ab € 1.801,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.