Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontaldiagonale 1,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontdiagonale 1,95 m
Horizontdiagonale 1,95 m
Horizontdiagonale Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-lay1209180
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1209180
EAN/GTIN:
     4035209002018
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Länge:
1950 mm
passend für:
Zifa, Uni Leicht
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 60,35*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 44,26*
€ 60,6083*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,41*
€ 123,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 125,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1208180
ab € 39,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.