Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe 1,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe 1,80 m
Podesttreppe 1,80 m
Artikel-Nr.:
     415-lay1212180
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1212180
EAN/GTIN:
     4035209002131
Datenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
layher podesttreppe
podesttreppe

Produktbeschreibung:

  • für Uni Treppen
  • aus Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,5 kg
Höhe:
1800 mm
Typ:
Zubehör Uni Komfort
Weitere Suchbegriffe: Ausbauteile, Bordbrett, Durchstiegsboden, Einzelteile, Fahrgerüst, Geländer, Layher, Zubehör Fahrgerüst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,61*
€ 353,22*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 283,67*
€ 354,8923*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,54*
€ 461,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,61*
€ 549,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,27*
€ 522,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 428,00*
€ 509,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 416,73*
€ 495,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,86*
€ 467,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1227190
ab € 30,80*
Ähnlich
Layher
1224.190
ab € 59,31*
Ähnlich
Layher
1241190
ab € 141,22*
Ähnlich
Layher
1242180
ab € 164,11*
Ähnlich
Layher
1243180
ab € 175,73*
Ähnlich
Layher
1248180
ab € 83,01*
Ähnlich
Layher
1275110
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.