Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüststütze 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerüststütze, 5m
Gerüststütze, 5m
Artikel-Nr.:
     415-lay1248500
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1248500
EAN/GTIN:
     4035209139936
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ausbauteile
Bordbrett
Durchstiegsboden
Einzelteile

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,9 kg
Länge:
5000 mm
passend für:
Uni Standard/Breit
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,75*
€ 244,94*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 197,31*
€ 246,1397*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,65*
€ 337,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,57*
€ 385,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,27*
€ 375,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1249000
ab € 52,22*
Ähnlich
Layher
1250000
ab € 1,55*
Ähnlich
Layher
1257060
ab € 26,07*
Ähnlich
Layher
4000500
ab € 4,94*
Ähnlich
Layher
4700019
ab € 9,02*
Ähnlich
Layher
4700022
ab € 9,04*
Ähnlich
Layher
4702019
ab € 11,14*
Ähnlich
Layher
4702022
ab € 11,14*
Ähnlich
Layher
1248261
ab € 55,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.