Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpalette 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrpalette 125
Rohrpalette 125
Artikel-Nr.:
     415-lay5105125
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     5105125
EAN/GTIN:
     4035209161166
Suchbegriffe:
Ausbauteile
Bordbrett
Durchstiegsboden
Einzelteile

Produktbeschreibung:

  • für alle Gerüste
  • Stahl, feuerverzinkt
  • Länge der Aufsteckrohre: 0,86 m
  • Belastung: 1500 kg
Weitere Informationen:
Breite:
970 mm
Gewicht:
32 kg
Länge:
1370 mm
passend für:
Zifa, alle Uni
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,07*
€ 224,59*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 180,47*
€ 225,6875*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,68*
€ 306,20*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,79*
€ 315,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,70*
€ 359,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
6491501
ab € 46,89*
Ähnlich
Layher
1344003
ab € 59,34*
Ähnlich
Layher
6344400
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.