Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Gebrauchtmaschinen
>
80038
>
Artikel
Finger 42 mm grau komplett, Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-lay6491417
Hersteller:
Layher
Herst.-Nr.:
6491417
EAN/GTIN:
4035209963685
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ausbauteile
Bordbrett
Durchstiegsboden
Einzelteile
Produktbeschreibung:
mit Federn und Nieten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,4 kg
passend für:
Layher alle
Typ:
Zubehör Layher allgemein
... >
Lager 415
>
Gebrauchtmaschinen
>
80038
Weitere Suchbegriffe:
Fahrgerüst
,
Geländer
,
Layher
,
Zubehör Fahrgerüst
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 26,34*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 19,95*
ab € 16,90*
€ 26,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,08*
€ 29,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paar
ab 4 Paar
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paar
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
6344011, Layher ZB SICHTTASCHE T17 MIT STOP
Layher
6344011
ab € 3,23*
Ähnlich
6491416, Layher Finger 42 mm Paar, blau komplett mit Federn und Nieten
Layher
6491416
ab € 16,83*
Ähnlich
6496924, Layher ET FG FINGER 48MM PAAR ORANGE KPL
Layher
6496924
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen