Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe ASP 703, 350 x 35-25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe ASP 703, 350 x 35-25,4 mm
Diamant-Trennscheibe ASP 703, 350 x 35-25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1015142
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1015142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweißte Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Asphalt
  • für den Einsatz auf Fugenschneider
  • lange Segmente für ruhiges Schneiden
  • Schutzsegmente schützen vor Hinterschleifen
  • Umfangsgeschwindigkeit: 55 - 60 m/s
  • Vorschub: 3 - 10 m/min
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL x Ø 13 mm, TK 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
35 - 25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
4,6 mm
Segmente:
24
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,96*
€ 490,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096019
ab € 360,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.