Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone BKP 401 ROOF 122 mm, NL 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone BKP 401 ROOF 122 mm, NL 450 mm
Diamant-Bohrkrone BKP 401 ROOF 122 mm, NL 450 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1018285
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1018285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweißte Bohrkrone für Nassschnitte in stark armierten Beton
  • für den Einsatz auf Kernbohrmaschinen
  • Leistung < 5 kW
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
450 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
122 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmente:
10
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1070210
ab € 53,70*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1029213
ab € 59,30*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096115
ab € 70,90*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096148
ab € 70,04*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096170
ab € 70,31*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1029786
ab € 58,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.