Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsäge LWSH 1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsäge LWSH 1201
Wandsäge LWSH 1201
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1042092
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1042092
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
armieterBeton
Baumaterialien
Lissmac
LWSE

Das hydraulische Kraftpaket LWSH 1201 für härteste Schneidaufgaben.

Produktbeschreibung:

  • äußerst stabile und bewährte Konstruktion gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und Schnittgenauigkeit
  • bei Verwendung von hydraulischen Antrieben bis 20 kW Ausgangsleistung können Blattdurchmesser bis maximal 1200 mm eingesetzt werden
  • robuster Sägekopf mit Standard-Hydraulikmotoren
  • Blattschutz für Normal- und Bündigschnitt
  • Gleitführung mit ergonomischem Verschluss-System und Feineinstellung
  • Hydraulikmotor GR2 mit Schnellwechselvorrichtung
  • Schwenkarm 360° drehbar
  • Kraftübertragung im Schwenkarm über Zahnriemen
  • Schlittenführung über Bronce Prisma
  • Frei aufsetzbar bis Ø: 900 mm
  • Blattflanschbefestigung: Zentralschraube
  • Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt): 6 Senkkopfschrauben, TK 130 mm
  • Gewicht mit Antriebsmotor und 2 Vorschubmotoren: 34 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 kg
Sägeblattdurchmesser:
1200 x 60 mm
Schnitttiefe:
510 mm
Typ:
Wandsäge
Weitere Suchbegriffe: LWSH, Mauerwerk, Wandsäge, Wandsägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.955,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.663,85*
€ 19.829,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.217,26*
€ 19.298,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15.801,43*
€ 18.803,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15.385,60*
€ 18.308,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.955,89*
€ 17.797,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1042086
ab € 695,60*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1042095
ab € 4.520,25*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1042081
ab € 4.749,45*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1049394
ab € 1.531,73*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1042071
ab € 1.074,68*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1042048
ab € 42,91*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1042056
ab € 516,13*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1042074
ab € 140,68*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1042061
ab € 1.537,22*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1042045
ab € 239,59*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1042046
ab € 158,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.