| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lissmac1042127 Herst.-Nr.: 1042127 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die elektrische Wandsäge LWSE 800 ist für universelle Anwendungen und den täglichen Einsatz am Bau zu verwenden. Produktbeschreibung: - zeitsparender Auf-und Abbau
- schnelles, bauseitiges Versetzen dank der vollintegrierten kompakten Bauweise mit nur je einem Anschluss für Strom und Wasser
- perfektionierte Vorschubautomatik erlaubt zusammen mit der Leistung des extrem kompakten Motors eine im 16 A Bereich unerreichte Schnittleistung
- systemspezifisch optimierte leichte Schiene und Blattschutz
- handliche Funkfernbedienung
- frei aufsetzbar bis Ø: 650 mm
- Blattflanschbefestigung: Zentralschraube
- Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt): 6 Senkkopfschrauben, TK 90 mm
- Motor: wassergekühlt
- Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30 kg | Sägeblattdurchmesser: | 825 x 60 / 25,4 mm | Schnitttiefe: | 335 mm | Typ: | Wandsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |