Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene 1300 mm zu LWSE 540


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac1043657
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1043657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene

Produktbeschreibung:

  • extrem leichtes Aluminium-Profil
  • direkte Wandbefestigung mit zwei Dübel M12
  • robuste Bauweise erlaubt passgenaue Schnitte
  • Laufwagen fest auf die Schiene montiert
  • integrierte Wasserwaage für die exakte Montage
  • Langloch-Montagering für eine schnelle Feinabstellung
  • Schlitten mit Distanzplatten
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
passend für:
LWSE 540
Weitere Suchbegriffe: Diamanttechnik, Lissmac, LWSE, Wandsäge, Wandsäge LWSH, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.000,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,05*
€ 1.474,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,78*
€ 1.417,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.160,25*
€ 1.380,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.129,72*
€ 1.344,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,05*
€ 1.262,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,50*
€ 1.241,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,24*
€ 1.190,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1043656
ab € 5.592,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.