Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe WSPX 100, 350 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe WSPX 100, 350 x 30 mm
Diamant-Trennscheibe WSPX 100, 350 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1046856
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1046856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Beton
  • für den Einsatz auf Fugenschneider und Wandsägen
  • kurze Segmente – schnelles Schneiden durch weniger Schnittfläche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmenthöhe:
14 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.