Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrkrone BKNW 12 D: 200 mm NL 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrkrone 200 BKNW 12 NL 400 1 1/4 UNC 16S
Bohrkrone 200 BKNW 12 NL 400 1 1/4 UNC 16S
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1070228
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1070228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 200 mm
diamant bohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Nassbohrung in Beton
  • für den Einsatz auf Hand- und Kernbohrmaschine
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
450 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmente:
15
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1070210
ab € 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.