Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe BSP 203 E, 700 x 25,4 - 20,0x4,4x10,0 82S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe BSP 203 E, 700 x 25,4 - 20,0x4,4x10,0 82S
Diamant-Trennscheibe BSP 203 E, 700 x 25,4 - 20,0x4,4x10,0 82S
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1092225
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1092225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lissmac diamantscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Beto
  • optimal ausgelegte Sägeblätter für Elektrofugenschneider
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL M6, versenkt, TK 92 mm + 6 M8, versenkt, TK 125 mm
  • Materialhärte: mittel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
700 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,4 mm
Segmente:
82
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,31*
€ 878,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,69*
€ 821,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 672,97*
€ 800,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 655,27*
€ 779,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,33*
€ 732,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,10*
€ 718,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,13*
€ 686,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092216
ab € 196,92*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
794615
ab € 353,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.