Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe BSP 351, 1000 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe BSP 351, 1000 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe BSP 351, 1000 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1092238
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1092238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lissmac diamantscheibe

Diamant Trennscheibe BSP 351 für Nassschnitte in Beton

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitt
  • für Fugenschneider
  • lange Segemente für ruhiges Schneiden und höhere Standzeit

Technische Merkmale:

  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL Ø 14 mm, TK 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
1000 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,4 mm
Segmente:
112
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,43*
€ 1.571,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,63*
€ 1.513,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.239,02*
€ 1.474,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.206,42*
€ 1.435,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,80*
€ 1.356,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,80*
€ 1.338,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,08*
€ 1.301,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092231
ab € 434,10*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092240
ab € 460,68*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
794934
ab € 344,08*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096058
ab € 377,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.