Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe BSP 351, 1200 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe BSP 351, 1200 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe BSP 351, 1200 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1092239
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1092239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Diamant Trennscheibe BSP 351 für Nassschnitte in Beton

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitt
  • für Fugenschneider
  • lange Segemente für ruhiges Schneiden und höhere Standzeit

Technische Merkmale:

  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL Ø 14 mm, TK 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
1200 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,4 mm
Segmente:
132
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,94*
€ 2.103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,42*
€ 2.021,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.654,86*
€ 1.969,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.611,32*
€ 1.917,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,51*
€ 1.814,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,02*
€ 1.789,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,51*
€ 1.770,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092216
ab € 198,53*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092231
ab € 434,92*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092240
ab € 461,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.