Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe KSWD 22 600 x 25,4, SILENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe KSWD 22, 1000 x 60- 55,0 mm
Diamant-Trennscheibe KSWD 22, 1000 x 60- 55,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1092250
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1092250
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitte in Poroton, abrasiven Materialien, Kalksandstein
  • geeignet für Tischsägen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
600 mm
Einsatzzweck:
Kalksandstein
Segmentbreite:
4,8 mm
Segmente:
64
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,18*
€ 552,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,57*
€ 531,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,12*
€ 517,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 423,67*
€ 504,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,52*
€ 457,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,06*
€ 451,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791343
ab € 617,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.