| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lissmac1092268 Herst.-Nr.: 1092268 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lissmac Elektrische Wandsäge für universelle Anwendung und den tägliche Einsatz am Bau. Produktbeschreibung: - modular einsetzbare, kompakte und leichte Komponenten
- neu konzipierter, ultraleichter und stabiler Blattschutz
- kompakter Abtriebsmotor mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- handliche Funkfernbedienung mit Farbdisplay
- innovative Kommunikationsschnittstellen
- revolutionäre Antriebstechnologie für extreme Zuverlässigkeit ohne Leistungsverlust
Technische Daten: - Frei aufsetzbar bis Durchmesser: 900 mm
- Sägeblattaufnahme: 60 mm
- Blattflanschbefestigung:
- Sägeblattbefestigung (Bündigflansch): Schnelltrennflansch
- Motor: wassergekühlt, ohne GetriebeLeistung 20 kw (32A), S1/17 kW/ (32A):
- Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Schutzart: IP 67
- Gewicht Sägebkörper: 23,5 kg
- Gewicht Antrieb: 15 kg
Weitere Informationen: | | Sägeblattdurchmesser: | 1600 x 60 mm | Schnitttiefe: | 705 mm | Typ: | Wandsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |