Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe ASP 301, 414 x 35-25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe ASP 301, 414 x 35-25,4 mm
Diamant-Trennscheibe ASP 301, 414 x 35-25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1095999
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1095999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweißte Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Asphalt
  • für den Einsatz auf Fugenschneider
  • kurze Segmente für gute Wasserzufuhr und Schlammabfuhr
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL Ø 14 mm, TK 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
35 - 25,4 mm
Durchmesser:
414 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmente:
36
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,42*
€ 396,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1095986
ab € 174,11*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1095997
ab € 177,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.