Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe ASP 301, 614 x 35-25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe ASP 301, 614 x 35-25,4 mm
Diamant-Trennscheibe ASP 301, 614 x 35-25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1096003
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1096003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweißte Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Asphalt
  • für den Einsatz auf Fugenschneider
  • kurze Segmente für gute Wasserzufuhr und Schlammabfuhr
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL Ø 14 mm, TK 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
35 - 25,4 mm
Durchmesser:
614 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
4 mm
Segmente:
54
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,79*
€ 673,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,63*
€ 636,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,91*
€ 619,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 507,21*
€ 603,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,24*
€ 553,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,37*
€ 545,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,85*
€ 512,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1095986
ab € 174,11*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1095997
ab € 177,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.