Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe ASP 301, 714 x 35-25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe ASP 301, 714 x 35-25,4 mm
Diamant-Trennscheibe ASP 301, 714 x 35-25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1096004
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1096004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweißte Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Asphalt
  • für den Einsatz auf Fugenschneider
  • kurze Segmente für gute Wasserzufuhr und Schlammabfuhr
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL Ø 14 mm, TK 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
35 - 25,4 mm
Durchmesser:
664 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
4 mm
Segmente:
66
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,11*
€ 835,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,30*
€ 779,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 638,50*
€ 759,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 621,70*
€ 739,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,58*
€ 689,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,27*
€ 677,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,55*
€ 643,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1095986
ab € 174,11*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1095997
ab € 177,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.