Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe BSP 703, 1500 x 35-25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe BSP 703, 1500 x 35-25,4 mm
Diamant-Trennscheibe BSP 703, 1500 x 35-25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1096073
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1096073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Beton
  • für den Einsatz auf Fugenschneider
  • lange Segmente für ruhiges Schneiden, höhere Standzeit
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL x Ø 14 mm, TK 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
35 - 25,4 mm
Durchmesser:
1500 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,4 mm
Segmente:
166
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.320,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.735,33*
€ 3.255,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.627,72*
€ 3.126,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.560,34*
€ 3.046,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.492,96*
€ 2.966,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.366,83*
€ 2.816,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.342,18*
€ 2.787,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.320,12*
€ 2.760,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092240
ab € 461,25*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
794934
ab € 345,57*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096058
ab € 380,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.