Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe WSP 502, 600 x 60 x 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe WSP 502, 600 x 60 x 3,9 mm
Diamant-Trennscheibe WSP 502, 600 x 60 x 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1096094
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1096094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Beton
  • für den Einsatz auf Wandsägen
  • kurze Segmente - schnelles Schneiden durch weniger Schnittfläche
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 60 H7 + 6 NL M10 TK 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
600 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,9 mm
Segmente:
54
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,65*
€ 707,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,14*
€ 666,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 545,77*
€ 649,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 531,42*
€ 632,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,60*
€ 582,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,93*
€ 572,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,90*
€ 540,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
794934
ab € 345,57*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096058
ab € 380,03*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
794615
ab € 350,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.