Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe WSP 602, 614 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe WSP 602, 614 x 60 mm
Diamant-Trennscheibe WSP 602, 614 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1096105
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1096105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Beton
  • für den Einsatz auf Wandsägen
  • kurze Segmente - schnelles Schneiden durch weniger Schnittfläche
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 60 H7 + 6 NL M10 TK 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
614 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,7 mm
Segmente:
52
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,09*
€ 751,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,18*
€ 703,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,02*
€ 685,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 560,86*
€ 667,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,08*
€ 616,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,74*
€ 605,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,12*
€ 574,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096033
ab € 207,23*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096045
ab € 227,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.