Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschleifmaschine BSM 525 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonschleifmaschine BSM 525 E
Betonschleifmaschine BSM 525 E
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1200885
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1200885
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
abtragen
Bodenschleifmaschine
BSM
Lissmac

Die robuste Bodenschleifmaschine BSM 525 E ist geschaffen für anspruchsvolle Trocken- und Nasseinsätze. Der 7,5 kW starke 400-V-Motor zieht auch bei groben Arbeiten kraftvoll durch und kann für stets optimale Ergebnisse in der Drehzahl reguliert werden. Die Arbeitsbreite der 3-Scheiben-Schleifmaschine beträgt 525 mm. Die an der Praxis orientierte Konstruktion ermöglicht das wandnahe Schleifen. Verstellbare Zusatzgewichte erhöhen den Schleifdruck und erleichtern den Werkzeugwechsel. Der integrierte Wassertank sowie die einfache Bedienung beschleunigen den Arbeitsfortschritt und schonen die Kräfte des Bedieners.

Produktbeschreibung:

  • 3-Scheiben Schleifmaschine
  • wandnahes Schleifen
  • für Trocken- und Nassschliff
  • polieren von Beton, Stein-, Terrazzo-Flächen
  • schnelles und gründliches Entfernen von Beschichtungen, Kleber, Farbe und Spachtelmasse
  • schnelle Freilegung der Körnung
  • integrierter Wassertank
  • Transportrad klappbar
  • hochwertige, robuste und kompakte Bauweise in Stahl
  • regulierbare Drehzahl
  • Zusatzgewichte für erhöhten Schleifdruck
  • Arbeitsbreite: 525 mm

Lieferumfang:

  • 9 x Diamant Schleifsegment SKDW 30 - Korn 6
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Drehzahl:
100 - 700 U/min
Gewicht:
317 kg
Höhe:
1100 mm
Länge:
1020 mm
Spannung:
400 Volt
Typ:
Betonschleifer
Weitere Suchbegriffe: schleifen, Schleifmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.657,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.424,91*
€ 19.545,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.919,55*
€ 18.944,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15.511,35*
€ 18.458,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15.103,16*
€ 17.972,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.657,63*
€ 17.442,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1095595
ab € 162,51*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1095594
ab € 223,34*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1095596
ab € 183,35*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1095597
ab € 830,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.