| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-lissmac1201005 Herst.-Nr.: 1201005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die VACUUM-DRY Industriestaubsauger für professionelles Arbeiten sind in zwei Leistungsstufen erhältlich. Der VACUUM-DRY 102 BAG mit zwei Amatek Bypass-Motoren und zwei HEPA-Filtern + PTFE erzielt einen Luftstrom von 340 m³/h. Produktbeschreibung: - für Staubklasse H, perfekt für professionelles Arbeiten
- patentierter, selbstreinigender Staubsauger ohne Saugunterbrechung durch Bedienereingriff
- konstante Effizienz
- Filterschutz gegen abrasives Material und zur Verbesserung der Zyklonwirkung
- 3 HEPA-Filter + PTFE als Standardausführung
- Möglichkeit, ein Hebe- und Senksystem für den Transportmodus zu installieren
- Longopack
- Motorisierung: 3 Bypass-Motoren Ametek
- Luftstrom: 510 m³/h
- tangentialer Einlassdurchmesser : 60 mm
- Durchmesser der Filterkammer: 460 mm
- Filter: 3 HEPA + PTFE-Patronen
- Reinigung des Filters: automatisch
- Auffangsystem: Longopac
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Industriesauger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, asbestsauger, Lissmac, saugen, Staubsauger, VACUUM-DRY, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |