Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrmaschine CDM 33 W bohrständergeführt, mit MULTI-TRONIC, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrmaschine 230 V CDM 33 W mit MULTI-SAFE-TRONIC, bohrständergeführt, nass
Kernbohrmaschine 230 V CDM 33 W mit MULTI-SAFE-TRONIC, bohrständergeführt, nass
Artikel-Nr.:
     415-lissmac700303
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     700303
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nassbohrmaschine

Die CDM 33 W in kompakter, robuster Bauweise beweisen täglich zuverlässiges, bedienerfreundliches und professionelles Nassbohren auf der Baustelle. Der durchdachte Schutzbügel dient zur Sicherung der Kernbohrmaschine in der rauen Baustellenumgebung sowie als funktioneller Handgriff für den täglichen Transport und zur einfachen Montage am Kernbohrständer.

Produktbeschreibung:

  • bedienerfreundlich – drei Getriebestufen erlauben eine optimale Drehzahlwahl abgestimmt auf den jeweiligen Kernbohrdurchmesser
  • schnelle Bohrkronenaufnahme mit integriertem Spindelschutz
  • zentral positionierter Ein- / Ausschalter an der Steuerungsbox ist selbst in schwierigen Situationen schnell und einfach zu bedienen
  • MULTI-SAFE-TRONIC:
    • visueller Überlastschutz für höchsten Bedienkomfort und lange Lebensdauer – zwei LED-Leuchtdioden im Handgriff zeigen die aktuelle Last beim Bohren an
    • servicefreundlich – eine blaue LED-Leuchtdiode signalisiert den fälligen Austausch der Kohlenbürsten
    • integrierter Sanft-Anlauf erleichtert die Bedienung beim Anbohren
    • optimale Sicherheit durch elektronische und mechanische Überlastkupplung sowie zusätzlichen thermischen Überlastschutz
    • Abgabeleistung: 2550 W
    • Nennstrom: 16 A
    • Drehzahl bei Volllast: 220/420/650
    • max. Kernbohr-Ø ständergef.: 350 x 160 x 100 mm
    • Bohrmotoraufnahme: Universal-Montageplatte

    Lieferumfang:

    • 4 m-Netzkabel mit integriertem PRCD-Personenschutzschalter
    • GEKA-Wasserkupplung, verstellbare Schlauch-Schelle
    • 32er Maulgabelschlüssel (Spindel)
    • 41er Maulgabelschlüssel (1 ¼“ UNC Bohrkronen)
    • Leichtlösering
Weitere Informationen:
Breite:
181 mm
Drehzahl:
360/680/1050 U/min
Gewicht:
13,3 kg
Höhe:
194 mm
Länge:
541 mm
Leistung:
3300 Watt
Typ:
Kernbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: lissmac kernbohrgeraet, nassbohrmaschine, CDM, CDR, Diamant-Kernbohrständer, Kanalkernbohrmotor, Kanalkernbohrständer, Kernbohrständer, Lissmac, Trockenbohrgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.519,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,22*
€ 2.095,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,14*
€ 2.023,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.656,55*
€ 1.971,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.612,95*
€ 1.919,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,47*
€ 1.834,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,60*
€ 1.821,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,79*
€ 1.808,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
700400
ab € 66,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.