Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe GSWL 21 Detenso 350 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe GSWL 21 Detenso 350 x 20 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe GSWL 21 Detenso 350 x 20 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac791238
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     791238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitte in Granit, Natur-/Kunststein, Beton
  • für Einsatz auf Tischsägen
  • mit Leisekern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmente:
40
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092252
ab € 123,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.