Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Premium Silver 900 x 60 - 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Premium Silver 40 x 4,8 x 10 mm
Diamant-Trennscheibe Premium Silver 40 x 4,8 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac791296
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     791296
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 900x10x60

Produktbeschreibung:

  • für Naßschnitte in Beton
  • für den Einsatz auf Tischsägen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 - 55 mm
Durchmesser:
900 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,8 mm
Segmente:
64
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,50*
€ 1.228,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,81*
€ 1.168,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 956,63*
€ 1.138,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 931,46*
€ 1.108,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,04*
€ 1.047,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,50*
€ 1.032,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,96*
€ 997,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
794934
ab € 344,08*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096058
ab € 377,83*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791295
ab € 564,31*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1070174
ab € 205,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.