Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerstein-Bandsäge MBS 650, 230 V Wechselstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerstein-Bandsäge MBS 650, 230 V Wechselstrom
Mauerstein-Bandsäge MBS 650, 230 V Wechselstrom
Mauerstein-Bandsäge MBS 650, 230 V Wechselstrom, Schnellverschluss
Artikel-Nr.:
     415-lissmac803004
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     803004
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Die Mauersteinbandsäge MBS 650 von LISSMAC ist speziell für die Bearbeitung von Porenbeton konzipiert und bewährt sich im weltweiten Einsatz auf jeder Baustelle.

Produktbeschreibung:

  • Direktantrieb der Sägebandlaufräder reduziert Wartungsarbeiten an Keilriemen oder anderen Antriebselementen
  • optimal dimensionierte Sägebandrollen garantieren eine hohe Lebensdauer des Sägebandes
  • ohne Staugefahr - großzügige Öffnung im unteren Sägerollenkasten ermöglicht ungehinderten Austritt des Sägeschuttes
  • konstante und optimale Sägebandspannung mit der Sägeband-Spannkraftautomatik für optimale Schnittgenauigkeit und verringerte Bruchgefahr des Sägebandes
  • kurze Sägebandwechselzeiten - mit dem Schnellverschluss ist der Sägetisch mit nur einem Handgriff zu öffnen
  • automatische Sägebandabschaltung - keine überflüssige Sägebandbelastung, denn das Sägeband läuft nur, wenn tatsächlich gesägt wird
  • Durchlass Holm/Sägeband: 490 mm
  • Abmessung Sägetisch (LxB): 920 x 710 mm
  • max. Tragfähigkeit Sägetisch: 50 kg

Lieferumfang:

  • 1 Stück LISSMAC Hartmetall-Sägeband
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Gewicht:
175 kg
Höhe:
1975 mm
Länge:
1080 mm
Leistung:
1,5 kW
Schnittlänge:
700 mm
Typ:
Mauerstein-Bandsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.248,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.874,20*
€ 5.800,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.698,49*
€ 5.591,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.578,02*
€ 5.447,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.457,54*
€ 5.304,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.269,41*
€ 5.080,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.248,19*
€ 5.055,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1080815
ab € 358,04*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1005621
ab € 117,94*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822310
ab € 36,99*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822311
ab € 36,77*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822312
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.