Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerstein-Bandsäge MBS 650, 400 V Drehstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerstein-Bandsäge MBS 650, 400 V Drehstrom
Mauerstein-Bandsäge MBS 650, 400 V Drehstrom
Mauerstein-Bandsäge MBS 650, 400 V Drehstrom, Schnellverschluss
Artikel-Nr.:
     415-lissmac803005
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     803005
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Die Mauersteinbandsäge MBS 650 von LISSMAC ist speziell für die Bearbeitung von Porenbeton konzipiert und bewährt sich im weltweiten Einsatz auf jeder Baustelle.

Produktbeschreibung:

  • Direktantrieb der Sägebandlaufräder reduziert Wartungsarbeiten an Keilriemen oder anderen Antriebselementen
  • optimal dimensionierte Sägebandrollen garantieren eine hohe Lebensdauer des Sägebandes
  • ohne Staugefahr - großzügige Öffnung im unteren Sägerollenkasten ermöglicht ungehinderten Austritt des Sägeschuttes
  • konstante und optimale Sägebandspannung mit der Sägeband-Spannkraftautomatik für optimale Schnittgenauigkeit und verringerte Bruchgefahr des Sägebandes
  • kurze Sägebandwechselzeiten - mit dem Schnellverschluss ist der Sägetisch mit nur einem Handgriff zu öffnen
  • automatische Sägebandabschaltung - keine überflüssige Sägebandbelastung, denn das Sägeband läuft nur, wenn tatsächlich gesägt wird
  • Durchlass Holm/Sägeband: 490 mm
  • Abmessung Sägetisch (LxB): 960 x 710 mm
  • max. Tragfähigkeit Sägetisch: 50 kg

Lieferumfang:

  • 1 Stück LISSMAC Hartmetall-Sägeband
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Gewicht:
175 kg
Höhe:
1975 mm
Länge:
1080 mm
Leistung:
1,1 kW
Schnittlänge:
700 mm
Typ:
Mauerstein-Bandsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.245,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.875,96*
€ 5.802,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.699,75*
€ 5.592,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.579,24*
€ 5.449,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.458,74*
€ 5.305,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.269,99*
€ 5.081,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.245,26*
€ 5.051,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1080815
ab € 358,04*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1005621
ab € 117,94*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822310
ab € 36,99*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822311
ab € 36,77*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822312
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.