Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerstein-Bandsäge MBS 510, 400 V Drehstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerstein-Bandsäge MBS 510, 400 V Drehstrom
Mauerstein-Bandsäge MBS 510, 400 V Drehstrom
Mauerstein-Bandsäge MBS 510, 400 V Drehstrom, Schnellverschluss
Artikel-Nr.:
     415-lissmac803032
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     803032
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Die Mauersteinbandsäge MBS 510 von LISSMAC ist speziell für die Bearbeitung von Porenbeton konzipiert und bewährt sich im weltweiten Einsatz auf jeder Baustelle.

Produktbeschreibung:

  • Direktantrieb der Sägebandlaufräder reduziert Wartungsarbeiten an Keilriemen oder anderen Antriebselementen
  • optimal dimensionierte Sägebandrollen garantieren eine hohe Lebensdauer des Sägebandes
  • ohne Staugefahr - großzügige Öffnung im unteren Sägerollenkasten ermöglicht ungehinderten Austritt des Sägeschuttes
  • konstante und optimale Sägebandspannung mit der Sägeband-Spannkraftautomatik für optimale Schnittgenauigkeit und verringerte Bruchgefahr des Sägebandes
  • kurze Sägebandwechselzeiten - mit dem Schnellverschluss ist der Sägetisch mit nur einem Handgriff zu öffnen
  • automatische Sägebandabschaltung - keine überflüssige Sägebandbelastung, denn das Sägeband läuft nur, wenn tatsächlich gesägt wird
  • Sägerollendurchmesser: 500 mm
  • Durchlass Holm/Sägeband: 490 mm
  • Abmessungen Sägetisch (LxB): 960 x 710 mm
  • max. Tragfähigkeit Sägetisch: 50 kg

Lieferumfang:

  • 1 Stück LISSMAC Hartmetall-Sägeband
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Gewicht:
173 kg
Höhe:
1840 mm
Länge:
1080 mm
Schnittlänge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, Mauerstein-Bandsäge, bandsäge, Blocksteine, Blocksteinsäge, Formatsteine, Hohlblocksteine, Lissmac, Mauerstein-Bandsäge MBS, Mauersteinsäge, Porenbeton, Poroton, Säge, trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.632,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.632,67*
€ 5.512,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.479,97*
€ 5.331,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.365,10*
€ 5.194,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.250,23*
€ 5.057,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.088,64*
€ 4.865,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.081,98*
€ 4.857,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1080815
€ 471,86*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1005621
€ 161,48*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822310
€ 57,81*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822311
€ 57,91*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822312
€ 58,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.