Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerstein-Bandsäge MBS 760, 400 V Drehstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerstein-Bandsäge MBS 760, 400 V Drehstrom
Mauerstein-Bandsäge MBS 760, 400 V Drehstrom
Artikel-Nr.:
     415-lissmac803040
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     803040
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Die Mauersteinbandsäge MBS 760 von LISSMAC ist speziell für die Bearbeitung von Porenbeton konzipiert und bewährt sich im weltweiten Einsatz auf jeder Baustelle.

Produktbeschreibung:

  • Direktantrieb der Sägebandlaufräder reduziert Wartungsarbeiten an Keilriemen oder anderen Antriebselementen
  • optimal dimensionierte Sägebandrollen garantieren eine hohe Lebensdauer des Sägebandes
  • ohne Staugefahr - großzügige Öffnung im unteren Sägerollenkasten ermöglicht ungehinderten Austritt des Sägeschuttes
  • konstante und optimale Sägebandspannung mit der Sägeband-Spannkraftautomatik für optimale Schnittgenauigkeit und verringerte Bruchgefahr des Sägebandes
  • kurze Sägebandwechselzeiten - mit dem Schnellverschluss ist der Sägetisch mit nur einem Handgriff zu öffnen
  • automatische Sägebandabschaltung - keine überflüssige Sägebandbelastung, denn das Sägeband läuft nur, wenn tatsächlich gesägt wird
  • Sägerollendurchmesser: 550 mm
  • Durchlass Holm/Sägeband: 535 mm
  • Abmessungen Sägetisch (LxB): 920 x 1175 mm
  • max. Tragfähigkeit Sägetisch: 200 kg

Lieferumfang:

  • 1 Stück LISSMAC Hartmetall-Sägeband
Weitere Informationen:
Breite:
985 mm
Gewicht:
367 kg
Höhe:
2215 mm
Länge:
1560 mm
Leistung:
1,1 kW
Schnittlänge:
700 mm
Typ:
Mauerstein-Bandsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.777,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.919,23*
€ 11.803,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.592,85*
€ 11.415,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.346,89*
€ 11.122,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9.100,91*
€ 10.830,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.777,54*
€ 10.445,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1080815
ab € 358,04*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1005621
ab € 117,94*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822310
ab € 36,99*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822311
ab € 36,77*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822312
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.